Beli Regulator Mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- Glade Air Car Freshener Gel Refill (Pengharum Mobil)Deskripsi:Glade Car Fresh, the fresh clean scent makes your car refreshed. Economic, practice, and long lasting fragrance your car.
- Daihatsu Regulator Assy Rr Door Window Rhatribut:
- Car Type: GRAN MAX
- monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)Deskripsi:For R134a car air conditionersatribut:
- Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
- Hose Length (mm): About 1410
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
- Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
- Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
- Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
- Refrigerant Used: R134a
- GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- DENSO Front Wiper Blade DDP Series (Penyeka Kaca Mobil)atribut:
- Length: 300-750mm
- DENSO Front Wiper Blade DCS Tournament Standard (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Wiper Blade Standard (DCS Series). The Denso Wiper Blade Standard is suitable for cost conscious customers with basic performance of proven DensoWiper Blade, with affordable price. Denso Conventional Wiper Blade Offer: Super Cut Rubber edge for effective wiping performance. Customer Convenience: Common use for RHD & LHD.atribut:
- Length: 300-650mm
- DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.atribut:
- Thread Size: 14mm
- Thread Pitch: 1.25mm
- Seat Type: Gasket
- Hex size: 16mm
- Resistor Value: 5000ohm
- Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
- Overall Height: ISO
- Philips Crystal Vision Automotive Light Halogen Bulb (Lampu Halogen Mobil)atribut:
- Color Temperature (Kelvin): 4300
- Color of Light: Kaca Biru Sinar Putih
- Voltage (V): 12
- Glade Pengharum Ruangan Gantung One For AllDeskripsi:Glade One menyemarakan setiap ruangan di rumah ataupun mobil Anda.atribut:
- Size (g): 70
- KOBE RED LINE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:IW750 One-piece aluminium housing, 10 position power regulator, thumb switch for reversing, 1/4 Inch BSP air inlet thread for 10mm air hose, M24 bolt capacity. 90psi air pressure, 7.5 cfm air consumption. 949 N/m torque. Overall length: 245 mm.atribut:
- Actual Air Consumption (cfm): 4.2
- Overall Height (mm): 240
- Overall Length (mm): 245
- Overall Width (mm): 80
- Square Drive Size (inch): 3/4
- Air Inlet Size (inch): 1/4
- Air Pressure (psi): 90
- Body Style: Pistol Grip
- Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
- Height (mm): 240
- Item: Air Impact Wrench
- MFR Part No.: IW750
- Maximum Torque (Nm): 1085
- No Load Speed (rpm): 4800
- Power Source: Air
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Torque Range (N m): (Fwd) 949 - 1085
- Vibration Level (m/s2): 5.8
- eclassCode: 21052003
- FASA Professional High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:- Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve _x000D_- Total Stop_x000D_- Suction and delivery S/S valves_x000D_- Detergent built-in tank for indirect suction_x000D_- Pressure regulator_x000D_- Hose holder_x000D_- Accessory holder_x000D_- Ergonomic handle.atribut:
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: Single Phase
- FASA Cold Water High Pressure Cleaner with Petrol Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:- Three ceramic coated pistons brass axial pump head with built-in by-pass valve. _x000D_- Suction and delivery S/S valves. _x000D_- 5 HP Honda GP 160 unleaded gasoline engine. _x000D_- Integrated detergent suction with external suction probe._x000D_- Pressure regulator._x000D_- Glicerine pressure gauge.atribut:
- Engine HP: 5
- Engine Type: Honda GP 160
- Maximum Delivery Rate (L/hour): 570
- Max. Bar: 30÷160
- Maximum PSI: 2320
- LAVOR Cold Water High Pressure Cleaners OHIO (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:_x000D_'-4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection. _x000D__x000D_-Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. _x000D__x000D_-Low voltage and delayed Total Stop. _x000D__x000D_-Suction and delivery valves s/s. _x000D__x000D_-Pressure regulator. _x000D__x000D_-Pressure gauge Glicerine. _x000D__x000D_-Steel frame. _x000D__x000D_-Steel cover.atribut:
- Number of Phase: Three Phase
- Operating Pressure Max (bar): 350
- Absorbed Power: 11000 W
- Voltage: 400V-50Hz
- Delivery Rate: 1020 Liter/ hour
- Maximum Inlet Water Temperature (°C): 40°C
- Rotation Speed (rpm): 1450 RPM
- FASA Professional High Pressure Cleaner Tasman LP (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:- 4 poles electrical motor (1450rpm) with thermal protection and water cooling.- Three ceramic coated pistons,(full ceramic pistonsonly for Tasman 1713) brass linear pump head with built-in by-pass valve.- Suction and delivery S. S. valves.- Low voltage and delayed Total Stop (three phase models).- Detergent tank (2.8L).- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.- Hose-reel (on request).atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Rotation Speed (rpm): 1450
- LAVOR Cold Water High Pressure Cleaners THERMIC (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:-Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. _x000D__x000D_-Suction and delivery valves s/s. unleaded gasoline engine HP 9. _x000D__x000D_-With safety by-pass valve. _x000D__x000D_-Integrated detergent suction with external suction probe. _x000D__x000D_-Thermal valve. _x000D__x000D_-Pressure regulator. _x000D_-Suction hose with check valve (optional). _x000D_-Steel frame.atribut:
- Operating Pressure Max (bar): 220/250
- Absorbed Power: 7000W
- Delivery Rate: 900 Liter/ hour
- Maximum Inlet Water Temperature (°C): 40 degrees C
- Motor Type/HP: LAVOR / 9
- Rotation Speed (rpm): 3400 RPM
- FASA Professional High Pressure Cleaner Tasman XL (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:- 4 poles electrical motor (1450rpm) with thermal protection and water cooling._x000D_- Three full ceramic pistons, brass linear pump head with by-pass valve._x000D_- Low voltage and delayed Total Stop._x000D_- Suction and delivery S. S. valves._x000D_- Detergent built-in tank for indirect suction (2.8L )_x000D_- Pressure regulator._x000D_- Glicerine pressure gauge._x000D_- Hose-reel.atribut:
- Voltage (V): 400
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: Three Phase
- Rotation Speed (rpm): 1450
- FASA Professional High Pressure Cleaner XP (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:- Three ceramic coated pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve._x000D_- Suction and delivery S. S. valves._x000D_- Vertical burner with high thermal efficiency steel coil._x000D_- Temperature regulation gauge._x000D_- Diesel pump with by-pass valve._x000D_- Detergent built-in tank for indirect suction._x000D_- Pressure regulator._x000D_- Glicerine pressure gauge._x000D_- Power cable holder._x000D_- Accessory holder._x000D_- Ergonomic handle.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Rotation Speed (rpm): 2800
Daftar Harga Regulator Mobil Terbaru November 2026
| Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas) | Rp849.900 |
| Glade Air Car Freshener Gel Refill (Pengharum Mobil) | Rp11.900 |
| Daihatsu Regulator Assy Rr Door Window Rh | Rp449.900 |
| monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac) | Rp1.699.900 |
| Kenmaster Tali Tambang | Rp11.900 |
| GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering) | Rp959.900 |
| DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn) | Rp129.900 |
| DENSO Front Wiper Blade DDP Series (Penyeka Kaca Mobil) | Rp149.900 |
| DENSO Front Wiper Blade DCS Tournament Standard (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp45.900 |
| DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)
/P101544625-6.jpg)

/0bP103181011-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/Kenmaster%20Tali%20Tambang/P102278082-1.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)
/P102212493-1.jpg)
/P102225400-1.jpg)
/P102225370-1.jpg)
/P102225455-1.jpg)
/P102293416-1.jpg)

/g8P102194584-4.jpg)
/P103054708-1.jpg)
/P103054665-1.jpg)
/P102274682-2.jpg)
/P103054726-1.jpg)
/P102274699-2.jpg)
/P103054735-1.jpg)
/P103054744-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)